Références
Sandvik Coromant :393.14-11 0125
Rubix :0033-0767677
Fabricant :5760425

Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,4 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11,4 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Pince | l dead shank |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 1,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,33 € HT
/ unité
144,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h