Références
Sandvik Coromant :A393.15-25 1/2
Rubix :0033-0757367
Fabricant :5966357



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 12,7 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | a393.15 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 12,19 mm |
| Plage de serrage, maximum | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,38 € HT
/ unité
206,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h