Références
Omega Products :OM32255
Rubix :R745-0782395

Détails articles : PINCE STANDARD ER32 8-7MM
Etanchéité par membrane Caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 8 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er32 |
| Plage de serrage, minimum | 7 mm |
| Plage de serrage, maximum | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,73 € HT
/ unité
12,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
