Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKC-32
Conducteur FKC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FKC-32
Rubix :0326-2576559
Fabricant :538961
EAN :4052568176761
Détails articles : ETRIER FKC-32
Étrier FKC-32 pour les actionneurs linéaires DGC-G. Taille=32, Ecart radial +/-=2,5 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge transitoire max. autorisée dans le sens +/- de la force=3000 N
Informations techniques
Attributs
| Type | conducteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,62 € HT
/ unité
289,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours