Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPV-14-40-A
Séparateur d'aliments HPV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HPV-14-40-A
Rubix :0326-2577148
Fabricant :529352
EAN :4052568163945
Détails articles : SEPARATEURS HPV-14-40-A
Séparateur d'aliments HPV-14-40-A Capteurs intégrés SME-8-.../ SMT-8-... Possibilité d'adaptation optimisée et précise avec les manchons de centrage ZBH. Course=40 mm, Diamètre du piston=14 mm, Précision max. de remplacement=0,3 mm, Jeu max. de la tige Sx=0,05 mm, Jeu max. de la tige Taille=0,03 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | séparateur d'aliments hpv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 013,26 € HT
/ unité
1 215,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours