Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SUA-32
Bride tournante SUA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SUA-32
Rubix :0326-2179705
Fabricant :157322
EAN :4052568011567

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D32 +AXE
Bride orientable SUA-32 Pour vérins ADVU, AEVU, Fixations de la chape de pied correspondantes LBN ou LN, LSN. Encombrement=32, Position de montage=Indifférente, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Poids du produit=137 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | bride tournante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,16 € HT
/ unité
127,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours