Équerre Wilmart 135606, Précision: 1/25

Equerre Mécanicien simple 200mm-précision 1/25-DIN 875 II

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :135606
Rubix :0130-0138476
EAN :3363671356065
EQUERRE SIMPLE MECANICIEN ACIER 200MM AU 1/25E UE10
Résumé technique
Documents

Détails articles : EQUERRE SIMPLE MECANICIEN ACIER 200MM AU 1/25E UE10


Equerre de mécanicien
Précision 1/25 DIN 875/II avec identification
Acier fraisé rectifié
Longueur x base : 100 x 70 mm
Qualité éprouvée depuis 20 ans
Identification gravée
Notre fabrication est certifiée ISO9001.
Certificat DIN875 II ou NFE11-103.

Informations techniques


Attributs
Typeequerre simple
Précision1/25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,99 HT
/ unité
43,19 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h