Références
SAM :774-A-40
Rubix :0149-5012285
EAN :3272670218505



Documents
Détails articles : EQUERRE DE MENUISIER 774-A 40
Equerres gravées en noir.
Norme : NFE 73205
Longueur 400mm
Norme : NFE 73205
Longueur 400mm
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre lame acier |
|---|---|
| Longueur de branche | 400 mm |
| Taille | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,14 € HT
/ unité
73,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
