Équerre Wilmart 137202, Précision: 1/25

Equerre de mécanicien à double onglet lg125mm - préc. 1/25 DIN 875 II

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :137202
Rubix :0130-0167035
EAN :3363671372027
EQUERRE MECANI.DBLE ONGLET 120MM 1/25 DIN875 II

Résumé technique

Documents

Détails articles : EQUERRE MECANI.DBLE ONGLET 120MM 1/25 DIN875 II


Acier fraisé rectifié DIN 875 II - Précision 1/25.
Longueur : 125 mm
Angle de 90°, 60°, 45°, 30°.

Informations techniques


Attributs
Typea double onglet
Précision1/25
117,78 HT
/ unité
141,34 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours