Références
SAM :774-A-25
Rubix :0149-5012283
EAN :3272670248991



Documents
Détails articles : EQUERRE DE MENUISIER 774-A 25
Equerres gravées en noir.
Norme : NFE 73205
Longueur 400mm
Norme : NFE 73205
Longueur 400mm
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre de menuisier |
|---|---|
| Longueur de branche | 250 mm |
| Taille | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,36 € HT
/ unité
56,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
