Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCS-40

Bride tournante SNCS

Voir les informations techniques
Références
Festo :SNCS-40
Rubix :0326-2179672
Fabricant :174398
EAN :4052568014070
TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D40 SNCS-40
Résumé technique

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D40 SNCS-40


Flasque orientable SNCS-40 Taille=40, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=122 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,75 HT
/ unité
99,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours