Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKC-8/12

FKC Fixation du piston

Voir les informations techniques

Références

Festo :FKC-8/12
Rubix :0326-2577149
Fabricant :529350
EAN :4052568084943
ETRIER FKC-8/12

Résumé technique

Typeconducteur

Détails articles : ETRIER FKC-8/12


Étrier FKC-8/12 pour les actionneurs linéaires DGC-G. Taille=8/12, Ecart radial +/-=2,5 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge transitoire max. autorisée dans le sens +/- de la force=1100 N

Informations techniques


Attributs
Typeconducteur
189,07 € HT
/ unité
226,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours