Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ27D

Œillet de tige

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KJ27D
Rubix :0338-2050921
Fabricant :KJ27D
EAN :3618036078107
CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D125 FEM M27X2
Résumé technique
Typerotule de la tige de piston
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D125 FEM M27X2


Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.
Embout rotule din 648-m27x2

Informations techniques


Attributs
Typerotule de la tige de piston
Raccordement 1m27
Diamètre vérin125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,42 HT
/ unité
113,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h