Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-32-32-14-16X20
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMD-32-32-14-16X20
Rubix :0326-2564836
Fabricant :1377840
EAN :4052568231927
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 32-32-14-16X20 0
Accouplement EAMD-32-32-14-16X20 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=14 mm, Diamètre de support 2=16 mm, Taille=32, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=8000 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à mandrin eamd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,50 € HT
/ unité
171,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours