Équerre Stanley 2-46-143

Equerre à combinaison DIE CAST

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stanley :2-46-143
Rubix :5511-5240825
EAN :3253562461438
EQUERRE CAST MULTI-USAGE 300MM (UC3-UU12)
Résumé technique
Typeéquerre à combinaison
Documents

Détails articles : EQUERRE CAST MULTI-USAGE 300MM (UC3-UU12)


Fiole intégrée 360°. Graduation en mm et pouces.
Longeur de branche : 300 mm.

Points forts

Lame gravée pour une excellent lisibilité, anti-rouille.

Applications

Equerre multisusage: Equerre droite extérieur, intérieur onglet, trusquin, jaune de profondeur et Niveau 45° - 90°.

Informations techniques


Attributs
Typeéquerre à combinaison
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,49 HT
/ unité
46,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h