Éponge Spontex 95030009, Longueur: 159 mm | Largeur: 120 mm | Hauteur: 40 mm
Éponge SPONTEX
Voir les informations techniquesRéférences
Spontex :95030009
Rubix :0514-1287582
Détails articles : ENTRETIEN ET NETTOYAHE DE SOL
Éponge cellulosique humique 100% végétale avec abrasif doux.
Points forts
Excellente capacité d’absorption, rinçage facile. Produit bi-fonction (gain de temps) : lavage et récurage doux des surfaces fragiles.
Applications
Gros travaux. Lieux multiples d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 159 mm |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,68 € HT
/ lot
59,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

