Éponge 3M 10082, Longueur: 131 mm | Largeur: 88 mm | Hauteur: 27 mm

Tamponge Vert 3M Pro

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :10082
Rubix :2771-6099126
Fabricant :7100157863
EAN :03134375337786
EPONGE SCOTCH BRITE 740 131X88X27

Résumé technique

Longueur131 mm
Largeur88 mm
Hauteur27 mm

Documents

Détails articles : EPONGE SCOTCH BRITE 740 131X88X27


Grand Modèle pour le nettoyage multi-usages. Combine une nappe non-tissée contenant des particules abrasives avec une éponge en cellulose pure pour une grande capacité d'absorption (jusqu'à 27 fois son poids sec).

Informations techniques


Attributs
Longueur131 mm
Largeur88 mm
Hauteur27 mm

Foire aux questions


Le Tamponge Vert 3M Pro, référence 10082, mesure 131 x 88 mm pour 27 mm d'épaisseur.

Le Tamponge Vert 3M Pro, référence 10082, est un outil de nettoyage à double fonction : une nappe non tissée verte ouverte contenant un matériau abrasif est laminée sur une éponge cellulosique beige de qualité.

Le Tamponge Vert 3M Pro, référence 10082, offre une absorption de 27 fois son poids sec nominal ; sa partie éponge est cellulosique et mesure 19 mm d'épaisseur.

Le Tamponge Vert 3M Pro, référence 10082, est prévu pour le nettoyage et le récurage des murs, boiseries, tables, plans de travail, casseroles et équipements de cuisine. Il doit être utilisé sur des surfaces qui ne seront pas endommagées par le rayage et n'est pas recommandé pour les équipements sanitaires, les surfaces fragiles ou antiadhésives.

Le Tamponge Vert 3M Pro, référence 10082, se rince à l'eau claire avant la première utilisation, puis sous l'eau du robinet après chaque usage ; les salissures incrustées de la partie récurante se retirent avec une brosse en nylon, et il peut être lavé en machine à 40 °C.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

2,67 € HT
/ unité
3,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h