Vérin oscillant Festo DSM-T-8-180-P-FW

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-T-8-180-P-FW
Rubix :0326-2564924
Fabricant :1564669
EAN :4052568240288
VERIN OSCILLANT DS M-T-8-180-P-FW W

Résumé technique

Typeverin oscillant ds m-t-8-180-p-fw w
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DS M-T-8-180-P-FW W


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant ds m-t-8-180-p-fw w
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation31 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
542,22 € HT
/ unité
650,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours