Références
Festo :DWC-50-125-Y-A-G
Rubix :0326-2568911
Fabricant :572349
EAN :4052568218386
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-125-Y-A-G
Vérin à charnière DWC-50-125-Y-A-G Course=125 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-50-125-y-a-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,67 € HT
/ unité
279,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours