Références
Festo :DFPC-160-200-D
Rubix :0326-2557785
Fabricant :8133080
EAN :4052568566326

Résumé technique
| Diamètre vérin | 160 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | verin lineaire dfpc-160-200-d |
Détails articles : VERIN LINEAIRE DFPC-160-200-D
DFPC-160-200-D KIT D'ENTRAÎNEMENT LIN.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 160 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | verin lineaire dfpc-160-200-d |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Diamètre d'alésage | 160 mm |
| Matière | aluminium moulé par gravité (matériau capot); acier inoxydable fortement allié (matériau tige de piston, écrou et tige de liaison); tpe-u(pu) (matériau racleur tige de piston); nbr (matériau joints statiques); alliage d'aluminium forgé anodisé lisse (matériau corps du cylindre). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,67 € HT
/ unité
948,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours