Vérin à tige Festo DFPC-160-150-D

ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFPC-160-150-D
Rubix :0326-2557786
Fabricant :8133079
EAN :4052568566319
VERIN LINEAIRE DFPC-160-150-D

Résumé technique

Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre150 mm
Typeverin lineaire dfpc-160-150-d
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN LINEAIRE DFPC-160-150-D


DFPC-160-150-D KIT D'ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre150 mm
Typeverin lineaire dfpc-160-150-d
Température maxi80 °C
Pression maxi de service8 bar
Diamètre d'alésage160 mm
Matièrealuminium moulé sous gravité (couvercle); alliage d'aluminium travaillé anodisé lisse (corps du cylindre); acier inoxydable haut alliage (tige de piston, écrou, tige de liaison); tpe-u(pu) (racleur de tige de piston); nbr (joints statiques)
752,40 € HT
/ unité
902,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours