Entraînement linéaire Festo DFM-50-50-P-A-GF

Entraînement guidé DFM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :DFM-50-50-P-A-GF
Rubix :0326-2181003
Fabricant :170872
EAN :4052568013301
VERIN GUIDAGE DFM-50-50-P-A-GF DOUBLE EFFET 170872

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-50-50-p-a-gf double effet 170872
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-50-50-P-A-GF DOUBLE EFFET 170872


Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier

Points forts

- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien

Applications

- Serrage
- Levage
- Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-50-50-p-a-gf double effet 170872
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions50
628,11 € HT
/ unité
753,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h