Entraînement linéaire Festo ELGC-TB-KF-80-1500
Axe a courroie crantee
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ELGC-TB-KF-80-1500
Rubix :0326-2559646
Fabricant :8062793
EAN :4052568296223

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-80-1500 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 33,42 mm |
| Course du cylindre | 1500 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-80-1500
ELGC-TB-KF-80-1500 ARBRE DE COURROIE CRANTÉE
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-80-1500 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 33,42 mm |
| Course du cylindre | 1500 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 80 |
| Série | elgc-tb-kf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 342,98 € HT
/ unité
1 611,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours