Entraînement linéaire SMC MXS25TF-125
MXS, table coulissante pneumatique, guide à rouleaux croisés
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXS25TF-125
Rubix :0338-2495359
Fabricant :MXS25TF-125

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxs |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXS
Les applications qui requièrent un mouvement précis de 10 à 150 mm (1/2 à 6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage d'extrémité, une tuyauterie axiale et un tampon.
Points forts
Table à glissière pneumatiqueAlésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)Courses : 5mm à 150mm, en fonction de l'alésageAvec ou sans ajusteur de course, avec ou sans amortisseurOptions : amortisseur, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axialeVariété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils.
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxs |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 109,88 € HT
/ unité
1 331,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours