Entraînement linéaire SMC MXQ20A-150Z
Table aéroglissière MXQ-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ20A-150Z
Rubix :0338-2277043
Fabricant :MXQ20A-150Z

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq20a-150z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ20A-150Z
Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq20a-150z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 20 |
| Série | mxq-z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 261,65 € HT
/ unité
1 513,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours