Références
SMC :MGGLB50TF-125
Rubix :0338-2284444
Fabricant :00822368

Résumé technique
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGLB50TF-125
Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.
Points forts
Roulement à billesHaute précision de non-rotationLongue durée de vieAbsorbeur de chocs, boulon de réglage standardLongue course disponible
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 641,69 € HT
/ unité
1 970,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours