Entraînement linéaire SMC MDSUB3-90S

Actionneur rotatif série MDSUB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MDSUB3-90S
Rubix :0338-2094911
Fabricant :MDSUB3-90S
EAN :3618035936378
TABLE ROTATIVE DE PRECISION MDSUB3-90S

Résumé technique

Typetable rotative de precision mdsub3-90s
Diamètre vérin3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE ROTATIVE DE PRECISION MDSUB3-90S


Les tables rotatives compactes de la série MSUB sont parfaites pour les applications d'outillage en fin de bras. Il incorpore un guidage de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à palette. Les indicateurs de rotation situés sur les côtés de la table facilitent les réglages de l'angle de rotation.
Table rotative serie msub

Informations techniques


Attributs
Typetable rotative de precision mdsub3-90s
Diamètre vérin3 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions3
Sériemsub
572,49 € HT
/ unité
686,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours