Ensemble de pluie Difac WINDYBL2, Taille : L | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
Ensemble de pluie WINDY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Difac :WINDYBL2
Rubix :0496-6031997
EAN :3466671890024

Documents
Détails articles : ENSEMBLE PLUIE WINDY BLEU TL POLYAMIDE ENDUIT PVC
présence de SVHC >0,1% - 3 Substances : Substance : Dodecamethvlocvclohexasiloxane
CAS : 540-97-6
Concentration : 0.15%
Substance : BPA
CAS : 80-05-7
Concentration : 0.15%
Substance : Tetramethvbutvl ohenol
CAS : 3147-75-9
Concentration : 0.15%
CAS : 540-97-6
Concentration : 0.15%
Substance : BPA
CAS : 80-05-7
Concentration : 0.15%
Substance : Tetramethvbutvl ohenol
CAS : 3147-75-9
Concentration : 0.15%
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyester |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,01 € HT
/ unité
30,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours