Ventilation assistée - Accessoire 3M PF-951
Ensemble de couvercle rigide
Voir les informations techniquesRéférences
3M :PF-951
Rubix :2771-6291934
Fabricant :7100293334
EAN :04064035087807
Détails articles : ENSEMBLE CACHE RIGIDE 3M POUR APPAREIL RESPIRATOIRE A
Les indicateurs de débit d’air motorisés 3M™ sont conçus pour vérifier le débit d’air minimal des respirateurs à ventilation assistée 3M™. Assurez-vous que votre système de respirateur à ventilation assistée 3M™ dépasse son débit minimal grâce aux indicateurs de débit d’air 3M™. Nos indicateurs de débit d’air offrent un moyen simple et fiable de vérifier le débit d’air de votre système de respirateur. Le débit d’air de l’unité doit être vérifié avant chaque utilisation. Si le niveau de débit d’air est inférieur au débit minimal, le système de respirateur ne doit pas être utilisé avant un examen complémentaire et une réparation si nécessaire.
Points forts
•Capots de rechange conçus pour protéger contre les projections et les éclaboussures
Ensemble de couvercle rigide de rechange pour respirateur à ventilation assistée PF-602E+
Pièce de rechange ou de remplacement
Aide à protéger contre les projections
Ensemble de couvercle rigide de rechange pour respirateur à ventilation assistée PF-602E+
Pièce de rechange ou de remplacement
Aide à protéger contre les projections
Applications
Respirateur à ventilation assistée PF-602E+
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de couvercle rigide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,14 € HT
/ unité
48,17 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours