Cuve sous pression pour système à air comprimé SMC C2SL-A
Ensemble cuve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :C2SL-A
Rubix :0338-2263037
Fabricant :C2SL-A

Détails articles : CUVE C2SL-A
Ensemble cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,025 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,03 kg |
| Raccordement | 1/8, 1/4 '' |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,65 € HT
/ unité
5,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours