Références
SMC :C4SF-2
Rubix :0338-2088820
Fabricant :C4SF-2
EAN :3618035508384

Détails articles : CUVE C4SF-2
Cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,045 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | zespół miski / spust dla jednostek smc af40/50/60 (seria af40,50,60-a). |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,226 kg |
| Raccordement | ': 'npt 1/4' '' |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ unité
41,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours