Cuve sous pression pour système à air comprimé SMC C3SL-A
Ensemble cuve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :C3SL-A
Rubix :0338-2263042
Fabricant :C3SL-A
EAN :3618035508469

Détails articles : CUVE C3SL-A
Ensemble cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,055 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | rc lub g |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,11 kg |
| Raccordement | ': '1/4 - 3/8' '' |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours