Cuve sous pression pour système à air comprimé SMC C2SF-A
Ensemble cuve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :C2SF-A
Rubix :0338-2270749
Fabricant :C2SF-A
EAN :3618035508803

Détails articles : ENSEMBLE CUVE C2SF-A
Ensemble cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,008 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | automatyczne odwadnianie (auto drain) |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,028 kg |
| Raccordement | '':'rc' '' |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate (cuve/bol) ; polyacétal (poignée/pièces externes) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € HT
/ unité
9,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h