Cuve sous pression pour système à air comprimé SMC C2SF-2
Ensemble cuve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :C2SF-2
Rubix :0338-2088833
Fabricant :C2SF-2
EAN :3618035508865

Détails articles : CUVE METAL POUR AW20 C2SF-2
Ensemble cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,008 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | rc |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,001 kg |
| Raccordement | 1/4 '' |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,28 € HT
/ unité
15,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours