Cuve sous pression pour système à air comprimé SMC AD27-C-A
Ensemble cuve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AD27-C-A
Rubix :0338-2270763
EAN :3618035600255

Détails articles : ENSEMBLE CUVE AD27-C-A
Ensemble cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,008 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | rc |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,09 kg |
| Raccordement | 1/4 '' |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,05 € HT
/ unité
45,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours