Cuve sous pression pour système à air comprimé SMC C4SF-6W
Ensemble cuve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :C4SF-6W
Rubix :0338-2270761

Détails articles : ENSEMBLE CUVE C4SF-6W
Ensemble cuve
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,045 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | raccord cannelé (barb fitting) pour tube nylon φ6xφ4 |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Poids | 0,22 kg |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € HT
/ unité
37,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours