Cuve sous pression pour système à air comprimé Festo CRVZS-0.4
Réservoir d'air CRVZS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRVZS-0.4
Rubix :0326-2590428
Fabricant :160234
EAN :4052568012151

Détails articles : ACCUMULATEUR CRVZS-0.4
Accumulateur CRVZS-0.4 anticorrosion, selon directive UE 97/23/EG, AD 2000. Volume=0,4 l, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=AD 2000-Fiche technique, Pression de service=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Azote)
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,4 l |
|---|---|
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Poids | 0,53 kg |
| Raccordement | g1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,92 € HT
/ unité
171,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours