Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 894398
EMBOUTS POUR FLEXIBLES - ISO C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :894398
Rubix :P600-2523766
EAN :3660338468179
Documents
Détails articles : EMBOUT ISO C POUR FLEXIBLE 8
Matériau : acier trempé zingué. Diamètre du flux : 5,5 mm. Profil ISO C10. Pression nominale : 12 bars. Température : -20 °C à + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Norme | iso c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € HT
/ unité
8,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h