Pneumatique - Raccord rapide Parker FEM-502-12FB

Tema Raccord rapide

Voir les informations techniques

Références

Parker :FEM-502-12FB
Rubix :7826-2357372
Fabricant :FEM-502-12FB
EMBOUT HUILE 16028 ACIER A-R PS350 DN13 F3/4 SECURISE

Résumé technique

Raccordement 13/4
Matièreacier (corps) ; nbr (joint)
NormeISOÁ16028 ; HTMA

Détails articles : EMBOUT HUILE 16028 ACIER A-R PS350 DN13 F3/4 SECURISE


La série de raccords rapide à tête plate FEM / IF est produite selon l’ISO 16028 et est compatible avec d’autres séries conformes à la même norme. Ces raccords offrent une déconnexion sans fuite avec une perte d’huile minimale pendant le découplage. Grâce à la conception de la soupape, le raccord dispose d’une baisse de pression minimale et atteint ainsi une rentabilité maximale. La version standard de la série FEM / IF est disponible en acier ou en acier inoxydable.
Application : N/A
Matériau du corps : Acier
Taille du corps (pouce) : 1/2
Taille du filetage de connexion (pouce) : ISO G 3/4"
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Débit : 55
Taille hexagonale : 36
Température maximale de fonctionnement : 110
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de revêtement : Zink Nickel
Type de produit : Raccord rapide
Matériau du joint : NBR
Spécifications Met : ISO 16028
Type : Bouchon
Version : Standard

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/4
Matièreacier (corps) ; nbr (joint)
NormeISOÁ16028 ; HTMA
297,00 HT
/ 4 unités
356,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h