Pneumatique - Raccord rapide Prevost IRM 061103
Raccord taraudé femelle - IRM 06
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :IRM 061103
Rubix :0334-2006101
Fabricant :IRM 061103
EAN :3660058005036

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 ACIER A-R BOUTON PS12 F1/2
Raccord taraudé femelle métallique. Norme ISO 6150 B.
Applications
Température: -15°C + 70°C. Utilisation: applications pneumatiques.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/2 |
|---|---|
| Matière | acier traité |
| Norme | ISO 6150B |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,40 € HT
/ 10 unités
488,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
