Pneumatique - Raccord rapide Parker 9421U06 10
Legris Coupleurs automatiques de sécurité C9000 série ISO B6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :9421U06 10
Rubix :4439-2026746
Fabricant :9421U06 10
EAN :0820099481388


Résumé technique
| Raccordement 1 | 10 mm |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Norme | ISO B |
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN10 SECURISE
Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Conforme aux exigences des normes de sécurité ISO 4414 et EN983.
Fonctionnement aisé à une seule main, conçu spécialement pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
Durée de ventilation très courte - moins de 1 seconde.
Capacité de très haut débit et de faible chute de pression.
Polymère renforcé en verre léger très résistant et robuste (nylon 6,6 + 20 % de fibre de verre), résistant aux chocs et aux rayures.
Interchangeable avec CEJN 310 et Rectus 23-24.
Convient pour une utilisation avec le corps en métal du type sécurité à ventilation automatique de la série 25KE.
Normes
ISO 4414 ; EN983
Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Conforme aux exigences des normes de sécurité ISO 4414 et EN983.
Fonctionnement aisé à une seule main, conçu spécialement pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
Durée de ventilation très courte - moins de 1 seconde.
Capacité de très haut débit et de faible chute de pression.
Polymère renforcé en verre léger très résistant et robuste (nylon 6,6 + 20 % de fibre de verre), résistant aux chocs et aux rayures.
Interchangeable avec CEJN 310 et Rectus 23-24.
Convient pour une utilisation avec le corps en métal du type sécurité à ventilation automatique de la série 25KE.
Normes
ISO 4414 ; EN983
Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Application : Nettoyage, soufflage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux annulaires, emballage, ateliers
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Revêtement : n/a
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : n/a
Type de filetage du raccord 1 : n/a
Raccordement 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Raccordement 2 Tube O.d. (mm) : 10
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Média : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent et queue de cheval
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : RoHS (DI : 2002/95/EC & 2011/65/EC), REACH (DI : 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power : General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Safety Standard for pneumatics), PED (DI : 97/23/EC)
Matériau d'étanchéité du filetage : n/a
Poids : 0.07
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Revêtement : n/a
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : n/a
Type de filetage du raccord 1 : n/a
Raccordement 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Raccordement 2 Tube O.d. (mm) : 10
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Média : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent et queue de cheval
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : RoHS (DI : 2002/95/EC & 2011/65/EC), REACH (DI : 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power : General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Safety Standard for pneumatics), PED (DI : 97/23/EC)
Matériau d'étanchéité du filetage : n/a
Poids : 0.07
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 mm |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Norme | ISO B |
| Température maxi | 100 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,69 € HT
/ unité
53,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h