Pneumatique - Raccord rapide Prevost CRP 066151
Embout pour raccord air comprimé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CRP 066151
Rubix :0334-2005903
Fabricant :CRP 066151
EAN :3660058012324




Documents
Détails articles : EMBOUT ISOC6 INOX PS16 M1/4 CY
Embout taraudé femelle ISO 6150 C6. Acier anti-corrosion ROHS. Diamètre nominal : 6 mm. Pression de service maxi : 16 bar.
Points forts
- Traitement dureté - acier inoxydable.
- Tolérances strictes.
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Matière | acier traité anti-corrosion |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,76 € HT
/ unité
11,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
