Pneumatique - Raccord rapide Festo NPHS-D6-M-G12
Embout à verrouillage rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPHS-D6-M-G12
Rubix :0326-2560834
Fabricant :8059277
EAN :4052568290221

Résumé technique
| Raccordement 1 | g1/2 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé/aluminium |
| Norme | ROHS COMPLIANT |
Détails articles : COUPLEUR RAPIDE NPHS-D6-M-G12
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
Combinaison d'un coupleur et d'une vanne à glissière manuelle
Expulser l'air du côté du clapet sans relâcher le coupleur
Peut être utilisé comme vanne tout ou rien
Expulser l'air du côté du clapet sans relâcher le coupleur
Peut être utilisé comme vanne tout ou rien
Applications
Tourillons d'entraînement
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/2 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé/aluminium |
| Norme | ROHS COMPLIANT |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,09 € HT
/ unité
66,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours