Module de rangement équipé Facom MOD.ATXPB, Nombre d'éléments: 7
Embout de vissage
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MOD.ATXPB
Rubix :0139-5391174
EAN :3662424098468

Détails articles : MODULE MOUSSE PROTWIST SD 7 PCE STD
Points forts
•Tiroir de rangement d’outils pour la sécurité et la productivité
Rangement organisé d’outils dans les tiroirs
Module en polystyrène pressé thermoformé.
Rangement organisé d’outils dans les tiroirs
Module en polystyrène pressé thermoformé.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Matière | polystyrène pressé thermoformé (module) |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,80 € HT
/ lot
105,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
