Module de rangement équipé Facom MODM.RL161-36, Nombre d'éléments: 46

Modules mousse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.RL161-36
Rubix :0139-5289599
EAN :3662424075988
MOD MOUSSE DOUILLES 1/4 6P MM MODM.RL161-36 UC05

Résumé technique

Documents

Détails articles : MOD MOUSSE DOUILLES 1/4 6P MM MODM.RL161-36 UC05


Le module mousse FACOM [MODM.RL161-36] est un ensemble complet de 46 pièces conçu pour offrir performance, organisation et durabilité aux professionnels. Doté de douilles 6 pans métriques 1/4", d’embouts variés et d’accessoires de haute qualité, il assure un travail précis et efficace, tout en optimisant le rangement grâce à sa mousse préformée.

Caractéristiques :
Ce module inclut un cliquet étanche haute performance qui garantit une grande fluidité et une longue durée de vie. Ses 10 douilles métriques couvrent une plage complète de tailles courantes, tandis que les nombreux embouts Phillips®, Pozidriv®, à fente, 6 pans creux et Resistorx® permettent de s'adapter à différents types de vissage. Les rallonges, le cardan universel et la poignée coulissante augmentent la flexibilité d'utilisation, notamment dans les zones difficiles d'accès.

Spécifications :
• Format : 1/4"
• Douilles : 10 pcs (5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Cliquet : RL161, 1/4" étanche haute performance
• Rallonges : 2 pcs (55 mm R209 et 150 mm R215)
• Cardan universel : R240A
• Poignée coulissante : R120A
• Poignée tournevis : R236A
• Douille porte-embouts : R235 (1/4", 6,35 mm)
• Embouts Phillips® : PH1, PH2, PH3
• Embouts Pozidriv® : PZ1, PZ2, PZ3
• Embouts à fente : 4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm
• Embouts 6 pans creux : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm
• Embouts Resistorx® : TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Jeu de clés hexagonales coudées : 9 pcs (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
• Plateau mousse : PMMODR1AN (dimensions : 420 x 188 mm)
• Compatibilité servantes : CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+, MBOXL

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Organisation optimale avec mousse préformée
• Large assortiment de 46 pièces pour une polyvalence maximale
• Durabilité et fiabilité grâce aux outils FACOM
• Conception ergonomique pour un confort d'utilisation
• Compatibilité totale avec les systèmes modulaires FACOM

Applications

Idéal pour les professionnels de la maintenance, de l'automobile et de l'industrie, ce module mousse s'utilise dans toutes les situations de serrage et desserrage de vis et écrous métriques.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments46
Hauteur45 mm
Largeur188 mm
Profondeur418 mm
310,15 € HT
/ unité
372,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h