Module de rangement équipé Facom MODM.440-1PB, Nombre d'éléments: 13

Module mousse 17 clés mixtes OGV® de 6 à 24 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.440-1PB
Rubix :0139-5149182
EAN :3148517986312
MODULE MOUSSE CLE MIXTES 440 PR NTE XL MODM.440-1PB-PROMO 2/4

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE MOUSSE CLE MIXTES 440 PR NTE XL MODM.440-1PB-PROMO 2/4


Module mousse 17 clés mixtes OGV® de 6 à 24 mm
- Comprenant :
- 440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- Plateau mousse PM.MOD440-1.
Poids : 1,910 kg.

Points forts

Plateau mousse.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Matièremousse
Hauteur45 mm
Largeur188 mm
Profondeur418 mm

Foire aux questions


Le module mousse Facom MODM.440-1PB comprend un plateau mousse PM.MOD440-1 et 17 clés mixtes 440 de 6 à 24 mm. Les tailles fournies sont 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 et 24 mm.

Le module mousse Facom MODM.440-1PB est compatible avec le système de rangement modulaire FACOM.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

146,78 € HT
/ unité
176,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h