Module de rangement équipé Roebuck 880763, Nombre d'éléments: 7
Module tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :830366
Roebuck :880763
Rubix :R600-5367813
EAN :3660338340871

Documents
Détails articles : MODULE TOURNEVIS
Composition :
- 4 Tournevis Fente Ø 3-4-5,5-6,5
- 1 Tournevis PH2
- 2 Tournevis Torx T10-T20.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,16 € HT
/ jeu
52,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
