Module de rangement équipé Facom MOD.JL171-36, Nombre d'éléments: 20
Module douilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.JL171-36
Rubix :0139-5289595
EAN :3662424074189

Documents
Détails articles : MOD DOUIL 3/8' 6P MM JL.171 20PC MOD.JL171-36 (SD)
Module douille 3/8" 6p métrique 20 pièces - 1 x cliquet étanche hautes performances à verrouillage - 15 x douilles de 7 à 22 mm - 2 rallonges - 1 x cardan - 1 x poignée coulissante - plateau thermoformé - FACOM MOD.JL171-36
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 20 |
|---|---|
| Hauteur | 188 mm |
| Largeur | 309 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
