Raccord cannelé avec filetage Mecaline 786167

EMBOUT CANNELÉ - MÂLE CONIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :786167
Rubix :C600-2101958
EAN :3660338030826
EMBOUT CANNELE LAITON NI M1' CO TUYAU DN 24
Résumé technique
Diamètre de raccordementr1'' ''
Diamètre intérieur tube métrique24 mm
Matièrelaiton nickelé
Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1' CO TUYAU DN 24


Matière : laiton nickelé. Pression : 0 à 15 bars. Pour air comprimé, eau et gaz inerte.

Applications

Passage libre d'eau, air comprimé et fluides inertes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr1'' ''
Diamètre intérieur tube métrique24 mm
Matièrelaiton nickelé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,42 HT
/ unité
16,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h