Raccords cannelés

L'efficacité de vos chaînes de production repose sur des détails. Alors, les responsables de maintenance recherchent constamment une connectique pneumatique fiable pour sécuriser leurs usines. RUBIX vous propose des solutions robustes pour réduire les risques de fuites coûteuses et optimiser vos rendements.

Une liaison fiable entre vos tuyaux souples et vos équipements rigides reste primordiale au quotidien. Notre large catalogue répond aux exigences techniques des milieux industriels les plus sévères.

Explorez notre vaste gamme de raccords cannelés et bénéficiez de l'expertise du leader européen pour équiper vos ateliers. Nos conseillers vous accompagnent dans le choix de vos composants de transfert de fluides.

Sécurisez vos installations avec un équipement adapté

Ce petit composant mécanique joue un rôle fondamental dans la gestion de vos fluides. Il sert de jonction étanche entre un tuyau flexible et un orifice rigide. Pour sécuriser vos installations, vous devez impérativement choisir un modèle adapté à la nature de votre média transporté.

Que vous transportiez de l'air sous pression, des huiles de coupe ou de l'eau de refroidissement, ce composant maintient une étanchéité fiable. Des extrémités mâles et femelles permettent une intégration naturelle dans votre réseau existant.

Ces raccords cannelés sont disponibles en diamètres nominaux généralement compris entre 6 mm et 50 mm, avec des pressions nominales (PN) allant de PN 10 à PN 40 selon le matériau et le diamètre — vérifiez la compatibilité avec votre pression de service avant toute installation.

Vous sélectionnez le type d'embout selon la configuration géométrique de votre circuit, assurant ainsi une transition fluide en limitant les pertes de charge. Un assemblage minutieux et bien dimensionné évite les arrêts de production imprévus, et contribue à améliorer votre productivité.

Sélectionnez le bon matériau pour affronter les hautes pressions

L'environnement direct de votre usine dicte le choix de votre équipement. Le matériau de fabrication détermine directement la longévité de votre connectique face aux agressions extérieures.

Le laiton standard offre une excellente résistance thermique pour les applications courantes, avec une plage de service allant de -20 °C à +120 °C environ, adapté aux gaz et liquides en milieu tempéré. Pour contrer efficacement la corrosion dans les milieux très humides, optez pour un modèle en laiton nickelé, conçu pour supporter des conditions atmosphériques agressives en usine.

L'acier inoxydable est la référence pour les médias corrosifs et les exigences d'hygiène de l'industrie agroalimentaire ou chimique. Sa plage de température s'étend jusqu'à +200 °C ou au-delà selon les joints utilisés, offrant une polyvalence supérieure pour les flux sous haute pression.

Un raccordement fiable protège durablement vos opérateurs contre les ruptures de lignes soudaines. L'utilisation de raccords cannelés de qualité est essentielle pour la continuité de vos opérations.

Découvrez notre sélection de marques expertes en connectique

RUBIX collabore avec les leaders mondiaux de la gestion des fluides. Découvrez notre liste de partenaires de confiance pour équiper vos lignes de production avec des solutions de pointe.

  • Mecaline : notre marque exclusive développe une gamme pneumatique extrêmement compétitive. Leurs composants garantissent une étanchéité remarquable pour un usage industriel intensif et exigeant.
  • Parker : ce géant américain maîtrise parfaitement la technologie de transfert des fluides. Leurs embouts intègrent des profils d'usinage brevetés pour garantir une accroche maximale du tube souple.
  • Atlas Copco : ce pionnier suédois excelle dans les systèmes d'air comprimé hautes performances. Leurs solutions minimisent les chutes de pression pour optimiser le rendement énergétique global de vos compresseurs.
  • HP Composants : ce spécialiste français de l'acier inoxydable conçoit des éléments d'une pureté exceptionnelle. Leurs articles répondent aux normes d'hygiène les plus strictes de l'industrie pharmaceutique et cosmétique.
  • Prevost : l'expert reconnu de la distribution d'air propose des designs très ergonomiques. Leurs composants facilitent grandement les opérations de maintenance régulières dans les ateliers mécaniques européens.
Respectez les normes de sécurité en vigueur pour vos réseaux

Le transport de gaz ou de liquides sous pression demande une grande vigilance réglementaire en atelier. L'employeur doit fournir des équipements strictement conformes aux directives européennes.

  • Directive Équipements Sous Pression (DESP) 2014/68/UE : elle peut s’appliquer selon la pression, le volume, le fluide transporté et l’intégration du composant dans l’installation.
  • Réglementation REACH : cette législation européenne contrôle l'utilisation des substances chimiques dans les alliages, garantissant la protection de la santé de vos collaborateurs et de l'environnement.

Normes et exigences applicables : les raccords cannelés doivent être sélectionnés selon leur usage, leur pression de service, le fluide transporté et le type de flexible associé.

  • EN 14420 : cette norme encadre les raccords pour flexibles avec demi-coquille, notamment les exigences générales, les types de fixation, les connexions et les essais.
  • ISO 8434 : cette norme concerne certains raccordements métalliques pour transmissions hydrauliques/pneumatiques et applications générales, notamment les raccords à cône 24°.
  • ISO 6150 : cette norme s’applique aux raccords rapides pneumatiques cylindriques pour des pressions maximales de 10, 16 ou 25 bar.

Pour chaque installation, il convient donc de vérifier la norme réellement applicable dans la fiche technique du fabricant.

Maîtrisez le montage de vos composants au quotidien

L'assemblage de votre tuyauterie requiert une technique précise pour éviter les micro-fuites. Avant installation, identifiez le type de filetage de votre raccordement : BSP/G (Whitworth, standard européen), BSPT (avec cône d'étanchéité) ou NPT (standard nord-américain), afin de garantir une compatibilité parfaite avec votre réseau. Pour installer un raccord cannelé avec filetage, vissez la partie métallique dans le taraudage correspondant avec précaution.

L'utilisation d'un ruban en téflon ou d'une résine d'étanchéité sur un modèle fileté ou taraudé sécurise durablement le montage. L'opérateur emboîte ensuite le tube souple sur les crans de l'embout en appliquant une force d'insertion constante.

L'ajout systématique d'un collier de serrage renforce le maintien mécanique de l'ensemble. Cette précaution s'avère indispensable lorsque votre circuit subit des variations de pressions importantes, atteignant parfois plusieurs dizaines de bars.

Le raccord cannelé union présente de grands avantages pour relier deux tuyaux de diamètres identiques ou différents avec une grande simplicité. Ce type d'assemblage permet de rallonger rapidement vos installations existantes sans utiliser le moindre outil complexe.

Entretien et durée de vie des raccords cannelés

Connectez facilement une pompe volumétrique à votre réseau de tuyauterie grâce à ces éléments de jonction incontournables.

Par exemple, un équipement mâle en laiton brut convient parfaitement pour un système d'arrosage industriel classique véhiculant de l'eau. En revanche, des conditions de travail très agressives exigent l'installation d'un embout femelle en acier inoxydable ou laiton nickelé pour garantir une meilleure longévité. Vérifiez régulièrement l'intégrité de vos emmanchements pour anticiper l'usure naturelle du caoutchouc ou du polyuréthane de vos flexibles.

Un composant parfaitement adapté résiste efficacement aux coups de bélier et maintient un débit constant de plusieurs bars dans vos canalisations. Remplacez vos équipements dès les premiers signes d'oxydation pour préserver votre parc machine.

Vous souhaitez moderniser votre réseau de distribution de fluides avec du matériel haut de gamme ? Faites confiance à la puissance du leader européen de la fourniture industrielle.

Contactez nos conseillers RUBIX dès aujourd'hui pour auditer vos besoins techniques avec précision. Nous analyserons votre environnement de travail pour vous guider vers les solutions les plus performantes.

Filtres
Catégories
  • raccord cannelé avec filetage (109)
  • raccord cannelé union (9)
  • Marque
  • atlas copco
    (3)
  • camozzi
    (1)
  • hp composants
    (3)
  • mecaline
    (82)
  • parker
    (27)
  • prevost
    (1)
  • sferaco
    (1)
  • 43 produit(s) avec 118 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • mecaline :734409
    • rubix :C600-2101941
    • ean :3660338022357
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    brand logo
    2,36 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :859342
    • rubix :C600-2212999
    • ean :3660338143571
    brand logo
    • Diamètre de raccordementg1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique8 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    brand logo
    2,92 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • prevost :JDT 0606
    • rubix :0334-2006247
    • fabricant :JDT 0606
    • ean :3660058017190
    brand logo
    • Matièrelaiton
    • Diamètre intérieur tube métrique6 mm
    42,90 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :858636
    • rubix :C600-2212348
    • ean :3660338137068
    brand logo
    • Diamètre de raccordementg1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    brand logo
    4,05 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 16 21
    • rubix :7826-5332554
    • fabricant :0934 16 21
    • ean :0886357031047
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/2 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique16 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    5,38 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 10 17
    • rubix :7826-5332547
    • fabricant :0934 10 17
    • ean :0886357030965
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 3/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    3,64 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 12 21
    • rubix :7826-5332551
    • fabricant :0934 12 21
    • ean :0886357031009
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/2 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique12 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    4,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :869647
    • rubix :C600-2291033
    • ean :3660338233548
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr3/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique14 mm
    • Matièrelaiton
    brand logo
    2,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 16 17
    • rubix :7826-5332553
    • fabricant :0934 16 17
    • ean :0886357031030
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 3/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique16 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    3,83 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 10 13
    • rubix :7826-5332546
    • fabricant :0934 10 13
    • ean :0886357030958
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    2,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 10 21
    • rubix :7826-5332548
    • fabricant :0934 10 21
    • ean :0886357030972
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/2 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    4,70 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 08 13
    • rubix :7826-5332541
    • fabricant :0934 08 13
    • ean :0886357030897
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique8 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    2,54 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :869438
    • rubix :C600-2290870
    • ean :3660338231711
    brand logo
    • Diamètre de raccordementg1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique8 mm
    • Matièrelaiton
    brand logo
    6,28 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 14 21
    • rubix :7826-5332552
    • fabricant :0934 14 21
    • ean :0886357031023
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/2 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique14 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    4,17 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 12 13
    • rubix :7826-5332549
    • fabricant :0934 12 13
    • ean :0886357030989
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique12 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    2,83 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0136 08 13
    • rubix :4439-2012763
    • fabricant :0136 08 13
    • ean :0820099117669
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique8 mm
    • Matièrelaiton
    108,80 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0136 12 17
    • rubix :4439-2012769
    • fabricant :0136 12 17
    • ean :0820099117867
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 3/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique12 mm
    • Matièrelaiton
    12,30 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0136 10 17
    • rubix :4439-2012766
    • fabricant :0136 10 17
    • ean :0820099117768
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 3/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton
    116,90 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 06 13
    • rubix :7826-2356127
    • fabricant :0934 06 13
    • ean :0886357030835
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique6 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    2,72 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0136 14 17
    • rubix :4439-2012772
    • fabricant :0136 14 17
    • ean :0820099117966
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 3/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique14 mm
    • Matièrelaiton
    14,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0136 10 13
    • rubix :4439-2012765
    • fabricant :0136 10 13
    • ean :0820099117720
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique10 mm
    • Matièrelaiton
    9,44 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • camozzi :2601 17-1/2
    • rubix :3294-2202831
    • fabricant :2601 17-1/2
    brand logo
    • Diamètre de raccordement1/2 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique13 mm
    • Matièrelaiton
    3,67 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 09 13
    • rubix :7826-5332542
    • fabricant :0934 09 13
    • ean :0886357030910
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique9 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    2,59 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • parker :0934 08 10
    • rubix :7826-5332540
    • fabricant :0934 08 10
    • ean :0886357030859
    brand logo
    • Diamètre de raccordementr 1/8 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique8 mm
    • Matièrelaiton nickelé
    1,89 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 43